Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Arbeitsparka 4-in-1 LUMEN

Warnschutz-Parka 4in1 LUMEN
WARNSCHUTZPARKA 4IN1 GELB/MARINE 3XL

Art.-Nr. M409170005
EAN 8434203006095

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Arbeitsparka 4-in-1 LUMEN

Art.-Nr. M409170005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser wasserdichte Warnschutz-Parka bietet 4 Kleidungsstücke in 1: Außen- und Innenjacke verfügen über abnehmbare Ärmel.
  • Zwei-Wege-Reißverschluss unter der Leiste

  • Elastische Ärmelbündchen, verdeckte Kapuze im Kragen

  • 2 Seitentaschen, 1 Handytasche, 1 Innentasche

  • Innenjacke kann herausgenommen und als ärmellose Weste verwendet werden

  • Außenjacke: 100 % Polyester-Beschichtung: 300D PU

  • Innenjacke: Polyamid-Absteppung


Erhältliche Größe(n):


S - M - L - XL - XXL - 3XL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Pflegehinweise


  • Waschbar bei 40 °C

  • Nicht bleichen

  • Nicht trocknergeeignet

  • Nicht bügeln

  • Nicht chemisch reinigen

Farbe

Gelb, Marineblau

Größe

3XL

Werkstoff

100% Oxford-Polyester 300D

Normen

EN 345, EN 20471

Flächengewicht Wattierung pro m²

180 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen