Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Arbeitsparka 4-in-1

Warnschutz-Parka 4in1 LUMEN
WARNSCHUTZPARKA 4IN1 GELB/MARINE S

Art.-Nr. M409170000
EAN 8434203006040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Arbeitsparka 4-in-1

Art.-Nr. M409170000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Außenjacke: 100 % beschichtetes Polyester: 300D PU-
Innenjacke: Polyamid-Nähte
Zweiwege-Reißverschluss unter der Druckknopfleiste
Elastischer Bund an den Handgelenken, verdeckte Kapuze im Kragen
2 Seitentaschen, 1 Handytasche, 1 Innentasche
Die Innenjacke kann entfernt und als Körperwärmer verwendet werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Pflegehinweise


  • Waschbar bei 40 °C

  • Nicht bleichen

  • Nicht trocknergeeignet

  • Nicht bügeln

  • Nicht chemisch reinigen

Farbe

Gelb, Marineblau

Größe

S

Werkstoff

100% Oxford-Polyester 300D

Normen

EN 343, EN 20471

Flächengewicht Wattierung pro m²

180 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen