Warnschutz-Arbeitsshirt LUMEN Klasse 2 mikroporös
Warnschutz-T-Shirt mikroporös LUMEN Klasse 2
T-SHIRT HIVIS ORANGE L
Art.-Nr.
M409244002
EAN 4251174757474
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichtes, atmungsaktives T-Shirt. Mikroporöses Material sorgt für optimalen Tragekomfort, leitet Schweiß ab und hält trocken.
- Doppelter reflektierender Besatz
- Genähte Bänder mit 2 cm Abstand zur Seitennaht erleichtern die Bewegung
- Verstärkte Nähte an Schultern und Ärmeln
- Weicher Kragen
- Lüftungsschlitze unter dem Arm
- 100 % Polyester - ca. 130 g/m²
- Entspricht EN 20471 Klasse 2
Erhältliche Größe(n):
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Farbe | Orange fluoreszierend |
Größe | L |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 130 g |
Normen | EN 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |