Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Arbeitsshirt LUMEN Klasse 2 mikroporös

Warnschutz-T-Shirt mikroporös LUMEN Klasse 2
T-SHIRT HIVIS ORANGE XL

Art.-Nr. M409244003
EAN 4251174757481

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Arbeitsshirt LUMEN Klasse 2 mikroporös

Art.-Nr. M409244003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichtes, atmungsaktives T-Shirt. Mikroporöses Material sorgt für optimalen Tragekomfort, leitet Schweiß ab und hält trocken.
  • Doppelter reflektierender Besatz

  • Genähte Bänder mit 2 cm Abstand zur Seitennaht erleichtern die Bewegung

  • Verstärkte Nähte an Schultern und Ärmeln

  • Weicher Kragen

  • Lüftungsschlitze unter dem Arm

  • 100 % Polyester - ca. 130 g/m²

  • Entspricht EN 20471 Klasse 2


Erhältliche Größe(n):


S - M - L - XL - XXL - 3XL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Pflegehinweise


  • Waschbar bei 40 °C

  • Nicht bleichen

  • Nicht trocknergeeignet

  • Nicht bügeln

  • Nicht chemisch reinigen

Farbe

Orange fluoreszierend

Größe

XL

Flächengewicht Gewebe pro m²

130 g

Normen

EN 20471

EN-Norm

20471

Waschbar bei

40°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen