Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Arbeitssweatshirt

Warnschutz-Sweatshirt EN 20471 Klasse 2
WARNSCHUTZSWEAT HZIP EN 20471 GELB M

Art.-Nr. M409208001

EAN 8434203008174

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Arbeitssweatshirt

Art.-Nr. M409208001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieses Sweatshirt mit Halbreißverschluss bietet einen hohen Wärmeschutz und ist somit ideal für kaltes Wetter geeignet.
  • Guter Wärmeschutz

  • Stehkragen mit 1/2 Reißverschluss

  • Elastische Ärmelbündchen und Bund

  • Retroreflektierende Streifen

  • Entspricht EN 20471 Klasse 2.2


Material


  • 100 % Polyester, ca. 280 g/m²


Erhältliche Größe(n):


S - M - L - XL - XXL - 3XL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietIdeal für die kälteren Monate.
Anleitung


Pflegehinweise


  • Waschbar bei 40 °C

  • Nicht bleichen

  • Nicht trocknergeeignet

  • Nicht bügeln

  • Nicht chemisch reinigen

Größe

M

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Werkstoff

100% Polyester

Farbe

Gelb

Produktgewicht (per Stück)

600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen