Warnschutz-Arbeitssweatshirt
Warnschutz-Sweatshirt EN 20471 Klasse 2
WARNSCHUTZSWEAT HZIP EN 20471 GELB S
Art.-Nr. M409208000
EAN 8434203008167
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieses Sweatshirt mit Halbreißverschluss bietet einen hohen Wärmeschutz und ist somit ideal für kaltes Wetter geeignet.
- Guter Wärmeschutz
- Stehkragen mit 1/2 Reißverschluss
- Elastische Ärmelbündchen und Bund
- Retroreflektierende Streifen
- Entspricht EN 20471 Klasse 2.2
Material
- 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
Erhältliche Größe(n):
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietIdeal für die kälteren Monate.
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
Größe | S |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Werkstoff | 100% Polyester |
Farbe | Gelb |
Produktgewicht (per Stück) | 600,000 g |