Warnschutz-Fleece EINFARBIG
Warnschutz-Fleecejacke einfarbig
WARNSCHUTZ FLEECEJACKE GELB XL
Art.-Nr.
M409138003
EAN 8434203004275
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
EN ISO 20471:2013, Klasse 3/2 100 % Polyester - 280 g/m²
- Hoher Wärmeschutz.
- Stoff mit Anti-Pilling-Behandlung
- Elastische Zugbänder an der Taille.
- 2 Taschen am Bund mit Reißverschluss und Patte.
- Innenfutter aus atmungsaktivem Gewebe.
- Verstellbare, elastische Ärmelbündchen.
Hinweis
Waschbar bei max. 40 °C
Nicht bügeln
Nicht trocknergeeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 14058 |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trockner trocknen, Nicht chemisch reinigen |