Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Fleece EINFARBIG

Warnschutz-Fleecejacke einfarbig
WARNSCHUTZ FLEECEJACKE ORANGE XS

Art.-Nr. M409139010
EAN 8434203003384

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Fleece EINFARBIG

Art.-Nr. M409139010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN ISO 20471:2013, Klasse 3/2 100 % Polyester - 280 g/m²
  • Hoher Wärmeschutz.

  • Stoff mit Anti-Pilling-Behandlung

  • Elastische Zugbänder an der Taille.

  • 2 Taschen am Bund mit Reißverschluss und Patte.

  • Innenfutter aus atmungsaktivem Gewebe.

  • Verstellbare, elastische Ärmelbündchen.
Hinweis

Waschbar bei max. 40 °C


Nicht bügeln


Nicht trocknergeeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange

Größe

XS

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 14058

Flächengewicht Wattierung pro m²

280 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trockner trocknen, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen