Warnschutz Regenhose
Warnschutz-Regenhose
REGEN-WARNSCHUTZHOSE GELB  L
Art.-Nr. M010041002
EAN 4250634448259
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Hose bietet optimalen Tragekomfort. Das funktionale und resistente Gewebe sorgt für Wohlbefinden im Arbeitsalltag.
- PU beschichtet, wind-, wasserdicht (3.000 mm Wassersäule)
- 2 Vordertaschen
- Reflektierende 3M Scotchlite Streifen
- Verklebte Nähte, Bund mit Gummizug, regulierbarer Saum
- EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Farbe | Gelb | 
| Größe | L | 
| Größe FR/ES/PT/BE | L | 
| Werkstoff | 100% Polyester, Polyurethan beschichtet | 
| Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g | 
| Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 343 | 
| ISO | 20471 | 
| EN-Norm | 20471, 343 | 
| Waschbar bei | 40°C | 
| Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |