Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz Regenhose

Warnschutz-Regenhose
REGEN-WARNSCHUTZHOSE ORANGE M

Art.-Nr. M010042001

EAN 4250634448303

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz Regenhose

Art.-Nr. M010042001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese Hose bietet optimalen Tragekomfort. Das funktionale und resistente Gewebe sorgt für Wohlbefinden im Arbeitsalltag.
  • PU beschichtet, wind-, wasserdicht (3.000 mm Wassersäule)

  • 2 Vordertaschen

  • Reflektierende 3M Scotchlite Streifen

  • Verklebte Nähte, Bund mit Gummizug, regulierbarer Saum

  • EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange

Größe

M

Größe FR/ES/PT/BE

M

Werkstoff

100% Polyester, Polyurethan beschichtet

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 343

ISO

20471

EN-Norm

20471, 343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen