Warnschutz Regenhose
Warnschutz-Regenhose
REGEN-WARNSCHUTZHOSE ORANGE S
Art.-Nr. M010042000
EAN 4250634448297
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Hose bietet optimalen Tragekomfort. Das funktionale und resistente Gewebe sorgt für Wohlbefinden im Arbeitsalltag.
- PU beschichtet, wind-, wasserdicht (3.000 mm Wassersäule)
- 2 Vordertaschen
- Reflektierende 3M Scotchlite Streifen
- Verklebte Nähte, Bund mit Gummizug, regulierbarer Saum
- EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Größe | S |
Größe FR/ES/PT/BE | S |
Werkstoff | 100% Polyester, Polyurethan beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 343 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 20471, 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |