Warnschutz Regenjacke
Warnschutz-Regenjacke
REGEN-WARNSCHUTZJACKE GELB L
Art.-Nr. M009049002
EAN 4250634448136
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Allrounder im längeren Parka-Schnitt. Die wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenjacke schützt Sie bei jedem Wetter!
- PU-beschichtet, winddicht, wasserdicht (3.000 mm Wassersäule), verdeckter Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss
- Reflektierende 3M Scotchlite Streifen
- Verschweißte Nähte, Kapuze mit Kordelzug, elastische Ärmelbündchen
- EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Polyester, Polyurethan beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471, EN 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |