Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz Regenjacke

Warnschutz-Regenjacke
REGEN-WARNSCHUTZJACKE ORANGE 3XL

Art.-Nr. M009050005

EAN 4250634448228

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz Regenjacke

Art.-Nr. M009050005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Allrounder im längeren Parka-Schnitt. Die wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenjacke schützt Sie bei jedem Wetter!
  • PU-beschichtet, winddicht, wasserdicht (3.000 mm Wassersäule), verdeckter Reißverschluss

  • 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss

  • Reflektierende 3M Scotchlite Streifen

  • Verschweißte Nähte, Kapuze mit Kordelzug, elastische Ärmelbündchen

  • EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange

Größe

3XL

Werkstoff

100% Polyester, Polyurethan beschichtet

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Normen

ISO 20471, EN 20471, EN 343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen