Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz Schnittschutzjacke

Warnschutzjacke Schnittschutz
JACKE SCHNTTSCHTZ HIVIS FORST ORANGE S

Art.-Nr. M409540000

EAN 4250063608507

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz Schnittschutzjacke

Art.-Nr. M409540000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequeme Schnittschutzjacke mit Reflexstreifen, mit Warnschutz EN ISO 11393-2
  • Handy- und Stifttasche im Brustbereich, 2 Seitentaschen mit Patte, Innentasche

  • Umlegekragen, Belüftung im Rückenbereich, Ärmelweitenregulierung

  • Verlängertes Rückenteil

  • Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich, Reflexstreifen

  • EN ISO 11393-2, Klasse 1, EN 20471
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Leuchtorange

Größe

S

Werkstoff

68% Polyester, 32% Baumwolle

Werkstoff Futter

100% Polyester

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen