Warnschutz Schnittschutzjacke
Warnschutzjacke Schnittschutz
JACKE SCHNTTSCHTZ HIVIS FORST ORANGE XL
Art.-Nr.
M409540003
EAN 4250063608538
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequeme Schnittschutzjacke mit verlängertem Rückenteil und Reflexstreifen
- Handy- und Stifttasche im Brustbereich, 2 Seitentaschen mit Patte, Innentasche
- Umlegekragen, Belüftung im Rückenbereich, Ärmelweitenregulierung
- Verlängertes Rückenteil
- Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich, Reflexstreifen
- EN ISO 20471 Klasse 3, EN 381 Teil 11 Klasse 1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Leuchtorange |
Größe | XL |
Werkstoff | 68% Polyester, 32% Baumwolle |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |