Warnschutz-Sweatshirt 1/2 Reißverschluss 2-farbig
Warnschutz-Sweatshirt Half-Zip LUMEN
WARNSWEATSHIRT 1/2ZIP ORANGE/MARINE S
Art.-Nr. M409214000
EAN 8434203008372
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 100 % Polyestergewebe - 300 g/m2
- Guter Wärmeschutz.
- Gewebe mit Anti-Pilling-Behandlung.
- Verstellbare Taillenweite und Bündchen aus Stretchmaterial.
- Hoher Kragen mit Halbreißverschluss
EN ISO 20471:2013 Klasse 2/2
Hinweis
Nicht bügeln
Nicht trocknergeeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Max. Waschtemperatur: 40 °C.
Produktgewicht (per Stück) | 574,000 g |