Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Sweatshirt 1/2 Reißverschluss 2-farbig

Warnschutz-Sweatshirt Half-Zip LUMEN
WARNSWEATSHIRT 1/2ZIP ORANGE/MARINE XL

Art.-Nr. M409214003

EAN 8434203008402

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Sweatshirt 1/2 Reißverschluss 2-farbig

Art.-Nr. M409214003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • 100 % Polyestergewebe - 300 g/m2

  • Guter Wärmeschutz.

  • Gewebe mit Anti-Pilling-Behandlung.

  • Verstellbare Taillenweite und Bündchen aus Stretchmaterial.

  • Hoher Kragen mit Halbreißverschluss


EN ISO 20471:2013 Klasse 2/2

Hinweis

Nicht bügeln


Nicht trocknergeeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Max. Waschtemperatur: 40 °C.

Produktgewicht (per Stück)

679,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen