Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Warnschutz-Werkzeugweste mit mehreren Taschen Arbeitsweste Multipocket

Warnschutzweste Multipocket
WARNWESTE MULTIPOCKET GELB L/XL

Art.-Nr. M409441002

EAN 4062856362011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Warnschutz-Werkzeugweste mit mehreren Taschen Arbeitsweste Multipocket

Art.-Nr. M409441002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eine funktionelle Warnschutzweste mit Reißverschluss und mehreren Taschen
  • Eine funktionelle Warnschutzweste mit Reißverschluss und mehreren Taschen, die nicht nur dafür sorgt, dass Sie gut sichtbar sind, sondern auch, dass Sie bei der Arbeit alles Notwendige griffbereit haben.

  • Leichtes und strapazierfähiges Gewebe

  • Reißverschluss

  • 3 Fronttaschen, 1 Stifttasche, 1 Ausweishalter im Lieferumfang enthalten
Hinweis

Waschen 40°C


Bleichen nicht erlaubt


Nicht im Trommeltrockner trocken


Nicht bügeln


Nicht chemisch reinigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb fluoreszierend

Größe

L/XL

Werkstoff

100% Polyester

EN-Norm

20471

Leistungsklasse

2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen