Warnschutz-Werkzeugweste mit mehreren Taschen Arbeitsweste Multipocket
Warnschutzweste Multipocket
WARNWESTE MULTIPOCKET GELB XXL/3XL
Art.-Nr. M409441004
EAN 4062856362035
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine funktionelle Warnschutzweste mit Reißverschluss und mehreren Taschen
- Eine funktionelle Warnschutzweste mit Reißverschluss und mehreren Taschen, die nicht nur dafür sorgt, dass Sie gut sichtbar sind, sondern auch, dass Sie bei der Arbeit alles Notwendige griffbereit haben.
- Leichtes und strapazierfähiges Gewebe
- Reißverschluss
- 3 Fronttaschen, 1 Stifttasche, 1 Ausweishalter im Lieferumfang enthalten
Hinweis
Waschen 40°C
Bleichen nicht erlaubt
Nicht im Trommeltrockner trocken
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb fluoreszierend |
Größe | XXL/3XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
EN-Norm | 20471 |
Leistungsklasse | 2 |