Warnschutz-Werkzeugweste mit mehreren Taschen Arbeitsweste Multipocket
Warnschutzweste Multipocket
WARNWESTE MULTIPOCKET ORANGE XXL/3XL
Art.-Nr. M409442004
EAN 4062856362066
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine funktionelle Warnschutzweste mit Reißverschluss und mehreren Taschen
- Eine funktionelle Warnschutzweste mit Reißverschluss und mehreren Taschen, die nicht nur dafür sorgt, dass Sie gut sichtbar sind, sondern auch, dass Sie bei der Arbeit alles Notwendige griffbereit haben.
 - Leichtes und strapazierfähiges Gewebe
 - Reißverschluss
 - 3 Fronttaschen, 1 Stifttasche, 1 Ausweishalter im Lieferumfang enthalten
 
Hinweis
Waschen 40°C
Bleichen nicht erlaubt
Nicht im Trommeltrockner trocken
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Orange fluoreszierend  | 
Größe  | XXL/3XL  | 
Werkstoff  | 100% Polyester  | 
EN-Norm  | 20471  | 
Leistungsklasse  | 2  |