Warnschutzjacke Feldtmann Elysee 23558
Warnschutzjacke Feldtmann Elysee 23558
WARNJAC-23558-ELYSE-LIEBHERR-NA-S-NSP
Art.-Nr. 1931010920
EAN 4058794455960
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar
- Material ist wind- und wasserdicht
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Kapuze im Kragen integriert
- Ärmelbund mit Druckknöpfen verstellbar
- Strickbundabschluß am Saum
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyester |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |