Wartungsöl Multi
Wartungsöl Multi
WARTOEL-MULTI-400ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schmiert, reinigt und pflegt
- Stoppt Quietschen und Knarren und bringt alles zum Gleiten, was festsitzt oder klemmt
- Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse
- Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
Löst Rost und schützt vor Korrosion
- Löst angerostete Metallteile
- Korrosionsschutz für Metalle und elektrische Baugruppen
- Verhindert Vereisen an Schließzylindern und Verschlüssen
Materialschonend
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit in Bereichen der Elektrik und Elektronik
- Greift kein Gummi, Lack, Kunststoff an
Datenblätter(X)
- Für verschiedenste Anwendungen in Industrie, Handwerk und Fahrzeugwartung.
- Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- Die Dose vor Gebrauch schütteln
- Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen
- Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen
Inhalt | 0,4 l |
Chemische Basis | Mineralöl |
Farbe | Hellgelb transparent |
Verarbeitungstemperatur Dose min./max. | -10 bis 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 130 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | -10 °C |
Sprühkopf-Typ | Standard-Sprühkopf |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 130 °C |
Flammpunkt min. | -80 °C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Weiß-/ Mineralölfrei | Nein |
VOC Gehalt (CH) | 76,57 g/l |
Grundölviskosität, kinematisch | 30 cSt |
Materialverträglichkeit | Stahl, Buntmetalle, Edelstahl, Epoxid-Glashartgewebe, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 270 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!