Waschanlagenschlauch
Schlauch für Scheibenwaschanlage flexibel
SCHL-WASHANL-PVC-FLEX-SCHW-15M-4,5X6,5
Art.-Nr. 089584565
EAN 4011231840897
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel und transparent
- Flexibler und transparenter Waschanlagenschlauch
- Hergestellt aus hochwertigem PVC mit spezieller Innenbeschichtung
- Beständig gegen Kraftstoffdämpfe und chemische Belastungen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust und zuverlässig bei einem maximalen Betriebsdruck
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Scheibenwaschanlagenbehälter (Wasser, Scheibenklar), Entlüftung (für Luft)
- Für Entlüftungsüberlauf zum Beispiel am Vergaser etc.
- Für Entlüftungen mit ausdiffundierendem Kraftstoff (jedoch nicht zur Förderung)
Innendurchmesser | 4,5 mm |
Außendurchmesser | 6,5 mm |
Länge | 15 m |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC mit spezieller Innenbeschichtung |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit max. | 65 °C |
Betriebsdruck max. | 2,5 bar |
Typbezeichnung | Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem |