Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Waschanlagenschlauch

Schlauch für Scheibenwaschanlage flexibel
SCHL-WASHANL-PVC-FLEX-TRANSP-12X16

Art.-Nr. 0895812
EAN 4024835582902

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Waschanlagenschlauch

Art.-Nr. 0895812

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibel und transparent
  • Flexibler und transparenter Waschanlagenschlauch

  • Hergestellt aus hochwertigem PVC mit spezieller Innenbeschichtung

  • Beständig gegen Kraftstoffdämpfe und chemische Belastungen

  • Hohe Temperaturbeständigkeit

  • Robust und zuverlässig bei einem maximalen Betriebsdruck
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Scheibenwaschanlagenbehälter (Wasser, Scheibenklar), Entlüftung (für Luft)

  • Für Entlüftungsüberlauf zum Beispiel am Vergaser etc.

  • Für Entlüftungen mit ausdiffundierendem Kraftstoff (jedoch nicht zur Förderung)

Innendurchmesser

12,0 mm

Außendurchmesser

16,0 mm

Länge

20 m

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC mit spezieller Innenbeschichtung

Farbe

Transparent

Temperaturbeständigkeit max.

65 °C

Betriebsdruck max.

2,5 bar

Typbezeichnung

Schlauch als Bundware (nicht für ORSY 10 Abrollsystem)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen