Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

Wasserpumpenzange Druckknopfverstellung KST-Griff
WAPUMPZANG-COBRA-125MM

Art.-Nr. 071502 332

EAN 4050641381026

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

Art.-Nr. 071502 332

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
  • Mit rutschhemmendem, kunststoffüberzogenem Griff

  • Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl

  • Induktiv gehärtete, polierte Zähne

  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

  • Durchgestecktes Gelenk

  • Schnelle und passgenaue Feinverstellung direkt am Werkstück mit einer Hand

  • Kein unbeabsichtigtes Verstellen

  • Selbstklemmend an Rohren und Muttern

  • Kein Abrutschen am Werkstück
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rohre, Muttern

Länge Zoll (L)

5 in

Länge (L)

125 mm

Klemmbereich min./max.

10-27 mm

Spannbackenlänge (E)

23 mm

Spannbackenbreite (B)

10 mm

Backendicke (C)

9,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

ISO

8976

Werkstoff Griff

Kunststoff

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen