Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

Wasserpumpenzange 7x verstellbar KST-Griff
WAPUMPZANG-KSTGRF-10ZO

Art.-Nr. 071402 76

EAN 4011231707497

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

Art.-Nr. 071402 76

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchgestecktes Gelenk 7-fach verstellbar

Griff: Kunststoff überzogen


Rutschhemmend



Zähne: Induktiv gehärtet


  • Selbstklemmend an Rohren und Muttern

  • Kein Abrutschen am Werkstück


Kopf: Schwarz lackiert, geschliffen



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rohre, Muttern, flache Werkstücke

Länge Zoll (L)

10 in

Länge (L)

250 mm

Klemmbereich min./max.

10-30 mm

Spannbackenlänge (E)

32 mm

Spannbackenbreite (B)

16 mm

Backendicke (C)

7,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

ISO

8976

Werkstoff Griff

Kunststoff

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen