Wasserpumpenzange DIN ISO 8976
Wasserpumpenzange 7x verstellbar KST-Griff
WAPUMPZANG-KSTGRF-12ZO
Art.-Nr. 071402 77
EAN 4011231707510
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchgestecktes Gelenk 7-fach verstellbar
Griff: Kunststoff überzogen
Rutschhemmend
Zähne: Induktiv gehärtet
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Kein Abrutschen am Werkstück
Kopf: Schwarz lackiert, geschliffen
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Rohre, Muttern, flache Werkstücke
![]() | |
Länge Zoll (L) | 12 in |
Länge (L) | 300 mm |
Klemmbereich min./max. | 10-40 mm |
Spannbackenlänge (E) | 41 mm |
Spannbackenbreite (B) | 19 mm |
Backendicke (C) | 9,5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
ISO | 8976 |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |