Wasserpumpenzange DIN ISO 8976
Wasserpumpenzange verstellbar
WAPUMPZANG-L7ZO-1ZO
Art.-Nr. 071402 70
EAN 4011231707442
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchgestecktes Gelenk 7-fach verstellbar
- Mit rot lackiertem, rutschhemmendem Griff
- Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Induktiv gehärtete Zähne
- Geschliffener Kopf
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Kein Abrutschen am Werkstück
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Rohre, Muttern und flache Werkstücke
![]() | |
Länge Zoll (L) | 7 in |
Länge (L) | 175 mm |
Klemmbereich min./max. | 10-28 mm |
Spannbackenlänge (E) | 27 mm |
Spannbackenbreite (B) | 12 mm |
Backendicke (C) | 6 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
ISO | 8976 |
Werkstoff Griff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Blank |