Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wasserschlauch Profi

Wasserschlauch Profi
WASCHL-PVC-1ZO-50M

Art.-Nr. 0886001220

EAN 4038898050322

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wasserschlauch Profi

Art.-Nr. 0886001220

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
  • Hochflexibel

  • Knick- und abriebsfest

  • Verdrehsicher - Verwindet und verschlingt sich nicht

  • Kälte- und hitzebeständig

  • Silikonfrei

  • UV-beständig

  • Keine Algenbildung

  • Cadmium- und bariumfrei

  • Sehr glatte Innenseele

  • Optimaler Wasserdurchfluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Farbe

Gelb

Werkstoff Gewebe

Polyester

Innendurchmesser Zoll

1 in

Innendurchmesser

25 mm

Wanddicke

3,65 mm

Schlauchlänge

50 m

Betriebsdruck / Bedingung

8 bar / bei 23°C

Berstdruck / Bedingung

20 bar / bei 23°C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-15 bis 60 °C

Biegeradius

125 mm

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Cadmiumfrei

Ja

Bariumfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-B9MM-(25-40MM)

Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
Schlauchkupplung Schlauchstück

SCHLKUPPL-1ZO

x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen