Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M12 Gewinderolle

Wechselstift mit Gewinderolle für Haustüren
WESTI-F.TRGARNI-GWD12-ST-(ZN)-10X120

Art.-Nr. 0688196120

EAN 4011231597548

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M12 Gewinderolle

Art.-Nr. 0688196120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Haustüren.

Anleitung

Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.

Passend für Türdrücker

Schutzbeschlag S 33, Schutzbeschlag S 35, Schutzbeschlag S 202, Schutzbeschlag S 302, Schutzbeschlag S 305, Schutzbeschlag S 45, Schutzbeschlag S 40

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Vierkantgröße

10 mm

Länge (L)

120 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen