Wechsel-Spaltstift 10 mm mit M6 Gewinde
Wechselstift mit Gewinde für Haustüren
WESTI-F.TRGARNI-GWD6-ST-(ZN)-10X105MM
Art.-Nr.
0688197710
EAN 4045727376744
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Haustüren.
Anleitung
Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker
![]() | |
Passend für Türdrücker | Schutzbeschlag S 30 |
Geeignet für Türstärke min./max. | 73-78 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Vierkantgröße | 10 mm |
Länge (L) | 105 mm |