Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wechsel-Spaltstift 8 mm mit M6 Gewinde

Wechselstift mit Gewinde für Wohnungseingangstüren
WESTI-F.TRGARNI-GWD6-ST-(ZN)-8X63MM

Art.-Nr. 0688197465
EAN 4045727376560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wechsel-Spaltstift 8 mm mit M6 Gewinde

Art.-Nr. 0688197465

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohnungseingangstüren.

Anleitung

Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.

Passend für Türdrücker

Schutzbeschlag S 31, Schutzbeschlag S 30, Schutzbeschlag S 24

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Türstärke min./max.

35-38 mm

Länge (L)

63 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen