Wechsel-Spaltstift 8 mm mit M6 Gewinde
Wechselstift mit Gewinde für Wohnungseingangstüren
WESTI-F.TRGARNI-GWD6-ST-(ZN)-8X93MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Für Wohnungseingangstüren.
Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.
![]() | |
Passend für Türdrücker | Schutzbeschlag S 31, Schutzbeschlag S 30, Schutzbeschlag S 24 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 65-68 mm |
Länge (L) | 93 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Datenblätter(X)