Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wechsel-Vollstift 8 mm mit M8 Gewinde

Wechselstift für Nylon-Türdrücker Durchmesser 23mm
WESTI-F.TRGARNI-NYLON-GWD8-D23-8X85MM

Art.-Nr. 0688197185
EAN 4024835449922

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wechsel-Vollstift 8 mm mit M8 Gewinde

Art.-Nr. 0688197185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker

  • Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt

  • Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Beim Eindrehen der Madenschraube mit Ringschneide (DIN 916) drückt sich diese an den Stift.

Passend für Türdrücker

TD Polyamid

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Geeignet für Türstärke min./max.

45-60 mm

Länge (L)

85 mm

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen