Wechselklinge VDE für VDE-Schraubendreher
Wechselklinge VDE TX für Schraubendreher
WEKLI-VDE-SHRDRH-TX-15X175
Art.-Nr.
0613900015
EAN 4062856054701
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ersatz-Wechselklinge für VDE-Schraubendreher-Satz 14-teilig 061390014
Einzelstückgeprüft mit 10.000 Volt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | TX15 |
Oberfläche | Brüniert |
Normen | IEC 60900:2018 |
Klingenlänge | 97 mm |
Länge | 175 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!