Weichlot bleifrei Elektroniklot Nr. 10
Weichlot Elektroniklot Nr. 10
LOT-NR10-SN99CU1-BLEIFREI-250G-D1,5
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- RoHS-konform
 - S-Sn99Cu1 nach DIN EN ISO 9453
 - Flussmittelzusammensetzung nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B mit Zusätzen organischer, halogenhaltiger Aktivatoren
 - Verarbeitungstemperatur: 350-450°C
 - Schmelzbereich: 227°C
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Feinlötungen, Fernmeldebau, Elektronikbauteile
Drahtdurchmesser  | 1,5 mm  | 
Inhaltsgewicht  | 250 g  | 
Werkstoffbezeichnung  | S-Sn99Cu1  | 
EN-Norm  | 29454-1  | 
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu  | 1 %  | 
ISO  | 9453  | 
Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn  | 99 %  | 
Verarbeitungstemperatur min./max.  | 350 bis 450 °C  | 
Verarbeitungstemperatur min.  | 350 °C  | 
Verarbeitungstemperatur max.  | 450 °C  | 
Schmelztemperatur min.  | 227 °C  |