Weichwachs
Weichwachs
RETUWACHS-WEICH-BLAUGRAU
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Große Farbauswahl für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen.
- Farbtöne sind untereinander mischbar dadurch bessere Angleichung des Farbtones an die Oberflächen
- Schnelles und leichtes Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen
- Kostengünstige und einfache Reparaturvariante anstelle eines Austauschs oder einer aufwendigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche
- Für den Innenbereich geeignet.
- Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen.
- Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Deshalb sollte für eine unauffällige Retuschierung immer mit mehreren Wachsfarben gearbeitet werden.
Datenblätter(X)
Besonders für viele Weichholzarten geeignet. Zum Ausfüllen von Furnierrissen, Längs- und Querschrammen, Löchern, Druckstellen, kleinen Rissen und Kratzern, kleineren offenen Fugen, die keiner größeren Beanspruchung unterliegen wie z.B. Schrankseiten, Rückwände oder Türen.
Mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 089030530) etwas Wachs entnehmen und die zu behandelnde Stelle bearbeiten. Bei Überschüssen das Wachs wieder mit dem Kunststoff-Hobel abtragen. Die Maserung mit den Retuschiermateralien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle mit Klarlack versiegeln. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Wachs |
Farbe | Blaugrau RAL 7031 |
Dichte | 0,001 g/l |
Tropfpunkt min. | 74 °C |
Tropfpunkt Bedingung | nach DIN 51801 |
Verarbeitungszeit min. | 2 min |
Verarbeitungszeit max. | 3 min |
Erweichungspunkt | 66 °C |
Erweichungspunkt Bedingung | nach ISO 2207 |
Flammpunkt min. | 80 °C |
Wasserlöslich | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 4 Jahre |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei Raumtemperatur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!