Weichwachs Sortiment grau
Weichwachs Sortiment grau
RETUWACHS-SORT-WEICHWACHS-GRAU-10TLG
Art.-Nr. 0964890420
EAN 4024835772785
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Große Farbauswahl
Passende Farbtöne für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen.
Farbtöne sind untereinander mischbar
Bessere Angleichung des Farbtones an die Oberflächen.
Leichte Verarbeitung
Schnelles und leichtes Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen.
Kostengünstige Ausbesserungsarbeiten
Anstelle eines Austauschs oder einer aufwendigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche.
- Für den Innenbereich geeignet
- Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen
- Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren
- abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.
Datenblätter(X)
Besonders für viele Weichholzarten geeignet. Zum Ausfüllen von Furnierrissen, Längs- und Querschrammen, Löchern, Druckstellen, kleinen Rissen und Kratzern, kleineren offenen Fugen, die keiner größeren Beanspruchung unterliegen wie z.B. Schrankseiten, Rückwände oder Türen.
Mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 089030530) etwas Wachs entnehmen und die zu behandelnde Stelle bearbeiten. Bei Überschüssen das Wachs wieder mit dem Kunststoff-Hobel abtragen. Die Maserung mit den Retuschiermateralien nachziehen und das Porenbild wiederherstellen. Zum Schluss die Stelle mit Klarlack versiegeln. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Weichwachs |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Fenstergrau RAL 7040, Grauweiß RAL 9002, Lichtgrau RAL 7035, Signalweiß RAL 9003, Reinweiß RAL 9010, Verkehrsweiß RAL 9016, Cremeweiß RAL 9001, Perlweiß RAL 1013, Achatgrau RAL 7038 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |
Verarbeitungszeit min. | 2 min |
Verarbeitungszeit max. | 3 min |
Erweichungspunkt | 66 °C |
Erweichungspunkt Bedingung | nach ISO 2207 |
Tropfpunkt min. | 74 °C |
Tropfpunkt Bedingung | nach DIN 51801 |
Flammpunkt min. | 80 °C |
Wasserlöslich | Nein |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 4 Jahre |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei Raumtemperatur |
RETUWACHS-WEICH-SIGNALWEISS
RETUWACHS-WEICH-VERKEHRSWEISS-R9016
RETUWACHS-WEICH-CREMEWEISS-R9001
RETUWACHS-WEICH-GRAUWEISS
RETUWACHS-WEICH-PERLWEISS
RETUWACHS-WEICH-LICHTGRAU
RETUWACHS-WEICH-ACHATGRAU
RETUWACHS-WEICH-FENSTERGRAU
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!