Wellenschutz GPN 290
Schutzkappe GPN 290
SHTZKA-GPN290/020-GELB
Art.-Nr. 059829020
EAN 4059608757041
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Schutz von Wellenenden nach DIN 748-1 und DIN EN 50347.
Gleichzeitige Sicherung der Passfeder.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 32 mm |
Innendurchmesser (d2) | 20 mm |
Innenhöhe (h2) | 58 mm |
Sonstige Norm | GPN 290 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |