Wellenschutz GPN 290
Schutzkappe GPN 290
SHTZKA-GPN290/028-GELB
Art.-Nr. 059829028
EAN 4054458739766
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Schutz von Wellenenden nach DIN 748-1 und DIN EN 50347.
Gleichzeitige Sicherung der Passfeder.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 45 mm |
Innendurchmesser (d2) | 28 mm |
Innenhöhe (h2) | 69 mm |
Sonstige Norm | GPN 290 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |