Wendelleitung 15-polig 24 V
Wendelleitung 15-polig 24V
ELWENDLLTG-ADR-GROSS-15PLG-24V-4,5M
Art.-Nr.
0510950285
EAN 4045727442302
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplett mit Stecker konfektioniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger.
Arbeitslänge | 4500 mm |
Wendeldurchmesser | 100 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Nennspannung | 24 V/DC |
ISO | 12098 |