Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Wendelleitung 15-polig 24 V

Wendelleitung 15-polig 24 V
ELWENDLLTG-ADR-KLEIN-15PLG-24V-4,0M

Art.-Nr. 0510950286
EAN 4045727442319

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Wendelleitung 15-polig 24 V

Art.-Nr. 0510950286

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett mit Stecker konfektioniert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger.

Arbeitslänge

4000 mm

Stecker

2 x 15-polig 24V

Wendeldurchmesser

60 mm

Werkstoff

Polyurethan

Normen

ISO 12098

Nennspannung

24 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen