Wendelleitung 7-polig 24 V mit Alustecker
Wendelleitung 7-polig Alustecker 24 V
ELWENDLLTG-KLEIN-S-7PLG-24V-3M
Art.-Nr.
051095612
EAN 4045727442227
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komplett mit Stecker konfektioniert
- Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger.
Arbeitslänge | 3000 mm |
Stecker | 2 x 7-polig 24 V |
Wendeldurchmesser | 40 mm |
Werkstoff | Polyurethan |
Ausführung | Ausführung S |
Werkstoff Stecker | Aluminium |
Normen | ISO 1185, ISO 3731 |
Nennspannung | 24 V/DC |