Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werkbank PRO WUS 1

Werkbank PRO WUS 1
WRKBANK-STA-PRO-WUS1/0-1500-RAL3020

Art.-Nr. 0957311110
EAN 4046778512020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werkbank PRO WUS 1

Art.-Nr. 0957311110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile Werkbank mit einem Unterbauschrank PRO zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten

  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig

  • Fußgestell: 40 x 40 mm Stahlrohr mit Kunststoffgleitern und Niveauausgleich

  • Hohe Gesamtbelastung: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Hinweis

Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO WUS 1/0

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1500 x 750 x 840 mm

Breite x Tiefe

1500 x 750 mm

Arbeitshöhe

840 mm

Ausführung Schubladen

1 Tür, Höhe 720 mm
1 Fachboden fest

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Rahmen

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Verkehrsrot RAL 3020

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Rahmenausführung

4-kant-Stahlrohr

Traglast

800 kg

Werkstoff Tischplatte

Multiplex Buche

Tischplattendicke

40 mm

Oberfläche Tischplatte

Farblos lackiert

Ausführung

Mit Kunststoffgleiter und Niveauausgleich

Werkbank PRO WUS 1 inklusive:
1 x
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch PRO

ARBPL-PRO-1500-MULTIPLEX

Beschreibung: Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der PRO Linie.
Menge: 1 x
1 x
Schubladenschrank PRO

SLSHRNK-PRO-US1-RAL3020

Beschreibung: Stabiler Unterbauschrank zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien. Individuell kombinierbar mit den Werktischen und Werkbänken der PRO-Serie sowie Arbeitsplatten, Werkbankfüßen und Querverbinder.
Menge: 1 x
2 x
Werkbankfuß mit Niveauausgleich für Werkbank/Werktisch PRO

WRKBANKFU-STA-PRO-RAL7035

Beschreibung: Kombinierbar mit Schubladenschränken und Werkbankplatten zu individuellen Werkbanklösungen
Menge: 2 x
1 x
Querverbindung für Werkbank/Werktisch PRO

QUERVERB-WRKBANK-PRO-1500-RAL7035

Beschreibung: Verbindungsstrebe zur Stabilisation
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Muldenplatten-Set PRO

MULDPL-F.SLSHRNK-40MM-38STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-F.SLSHRNK-40MM

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-F.SLSHRNK-70MM

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-100MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-100MM-6STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-40MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-40MM-6STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-70MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-70MM-6STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.