Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werkstattkran mit Parallelfüßen für Lasten auf Euro-Paletten

Hydraulik-Werkstattkran mit parallelem Fahrgestell
WRKSTKRAN-PALT-FORM-2000KG

Art.-Nr. 1952007035

EAN 4099618667299

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werkstattkran mit Parallelfüßen für Lasten auf Euro-Paletten

Art.-Nr. 1952007035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klappbarer Motorkran perfekt zum Anheben von schweren Bauteilen wie Motoren, HV-Batterien und für allgemeine Hebeanwendungen in Werkstätten
  • Direkte Entnahme und Ablage der Last auf Euro-Paletten, dank der parallelen Anordnung der Stützfüße

  • Änderung der Neigung des Lastarms mit dem Hydraulikzylinder

  • Der Lastarm ist in vier Stufen ausziehbar

  • Belastung in vier Stufen

  • Hydraulikpumpe mit zwei Geschwindigkeiten

  • Geringer Platzbedarf durch die klappbare Ausführung

  • Extra flaches Profil

  • 360° drehbarer Lasthaken

  • Räder kugelgelagert mit Polyurethan-Beschichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

2000 kg

Unterfahrhöhe

130 mm

Länge

2138 cm

Breite

1110 cm

Höhe min.

1770 cm

Höhe max.

2830 cm

Produktgewicht (per Stück)

232000,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1.500 kg

HEBERAHM-BATT-KETT

Unentbehrlich bei der Verwendung von Werkstatt-Hebezeugen für die sichere Lastaufnahme