Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werkstattöler Metall

Werkstattöler Metall
WRKSTOELR-ALU-300ML

Art.-Nr. 0695555402

EAN 4011231605731

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werkstattöler Metall

Art.-Nr. 0695555402

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergonomischer Ölbehälter aus Zinkdruckguss
  • Fast restlose Entleerung durch bewegliches Saugrohr

  • Doppeltwirkende Messingpumpe mit Kugelventil

  • Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Inhalt

0,3 l

Außendurchmesser max.

85 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Außendurchmesser min.

68 mm

Farbe

Zink

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen