Werkstattwagen Basic 8.4 Für GlassRepair 2.0
Werkstattwagen Basic 8.4 Glasreparatur
WRKSTWG-BASIC-8.4-GLSRP-M-ELEK-RAL3020
Art.-Nr. 0962641122
EAN 4065746008655
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstattwagen Basic 8.4 mit spezieller Anordnung der Schubladen
- Der Systemkoffer für GlassRepair 2.0 kann auf die speziell angefertigte Kunststoffplatte gestellt werden.
0962 641 120
Werkstattwagen mit Kunststoffaufsatz inklusive GlassRepair 2.0, Kabeltrommel, Verteilerleiste, Spannungswandler, 12-V-Steckdose
- 0962 641 122
Werkstattwagen mit Kunststoffaufsatz, Elektronik zum Laden (Kabeltrommel, Verteilerleiste, Spannungswandler, 12-V-Steckdose). Vorbereitet für die Montage von GlassRepair 2.0
Datenblätter(X)
Autoglas-Reparaturwerkstätten, Kfz-Werkstätten
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 665 x 393 x 964 mm |
Ausführung Schubladen | 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 149 mm, 3 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 6 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug, Kugelgelagert |
Traglast | 250 kg |