Werkstattwagen Cargo-8.8
Werkstattwagen CA 8.8
WRKSTWG-CA8.8-RAL7035-7SL
Art.-Nr. 0962680222
EAN 4062856253678
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkbank mit Mehrschicht-Buchenholz-Arbeitsplatte (1.180 x 596 x 30 mm).
7 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug und Kippverriegelung, Tragkraft 45 kg/Lade.
Ladengröße
5 Stk. 670 x 463 x 69 mm
2 Stk. 670 x 480 x 150 mm
Sperrbares Seitenfach.
Tür mit Grifffalz und Magnetverschluss.
Schloss gleichschließend.
2 Fachböden (7-fach verstellbar).
Stabiles Fahrwerk - Rollen mit Polypropylen-Belag
2 Stk. Lenkrollen mit Bremse D-125 mm
2 Stk. Bockrollen D-160 mm
Seitenwände mit 4-kant-Lochung zur Befestigung diverser Zubehörteile.
Gesamtbelastung - Tragkraft 500 kg.
Papierkorb und Papierrollenhalter im Lieferumfang enthalten.
passende Putzpapierrolle: Art.Nr. 0899 130 052
Datenblätter(X)
KFZ-Werkstatt, LKW-Werkstatt, Spenglerei
Breite (B) | 1140 mm |
Höhe (H) | 970 mm |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Traglast | 500 kg |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
PAPKO-(F.WRKSTWG-PIU/CA8.8)-L355MM