Werkstattwagen FLEXIBLE
Werkstattwagen Flexible Horizontalauszug
WRKSTWG-F4-HORIZONTALAUSZUG
Art.-Nr. 0962602445
EAN 4024835570657
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Äußerst stabile Aluminium-Rahmenkonstruktion
(ideal zur einfachen Befestigung von weiteren Zubehörteilen wie z.B. Druckluftverteiler usw.)
Abgerundete Ecken
Vermindern das Verletzungsrisiko an Personen und Beschädigungen von Gegenständen
- Glasfaserverstärkter Kunststoff für höchste Qualität
- Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 840 x 435 x 955 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Arbeitshöhe: 955 mm
- Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 45 kg
- Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen
- Zwei integrierte Griffe
- Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 125 mm (davon zwei mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 125 mm
- Horizontal ausziehbare Arbeitsplatte
- Zwei Ablagefächer für die Seitentüren
- Optimale Lagerung von Werkzeugen, Chemiegebinden, Verbrauchsmaterial usw.
- Arbeitsplatte aus Stahlblech und Riffelgummi
- Vielfältiges Zubehörprogramm
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
Werkstattwagen mit 2 Ablagefächer für die Seitentüren bestückt!
Datenblätter(X)
Optimale Lagerung von Werkzeugen, Chemiegebinden, Verbrauchsmaterial usw.
Ausführung Schubladen | 4 Schubladen, B 482 x T 336 x H 75 mm, 1 Schrank |
Ausführung | Arbeitsplatte mit Horizontalauszug, Mit Seitentüren |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Höhe | 955 mm |
Breite | 840 mm |
Tiefe | 435 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 51500,000 g |
Traglast Schublade | 45 kg |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Lenkrollen ohne Bremse (D: 125 mm) |
Werkstoff Arbeitsplatte | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug, Kugelgelagert |
Anzahl Schubladen | 4 STK |
Farbe | Rot |
Typbezeichnung | F5 |
Werkstoff | Kunststoff mit Glasfaser verstärkt |
Traglast | 300 kg |
CHEMDO-ABLGFACH-F.SEITTR
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!