Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Werkstattwagen Sortiment 8.4 PLUS 242-teilig REDSTRIPE

WRKSTWG-PLUS-8.4-BSTK-12KT-242TLG

Art.-Nr. 5584841114

EAN 4068362013126

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Werkstattwagen Sortiment 8.4 PLUS 242-teilig REDSTRIPE

Art.-Nr. 5584841114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Werkstattwagen Sortiment 8.4 PLUS bietet eine robuste und stilvolle Lösung für die Werkzeugaufbewahrung mit seiner eleganten roten Oberfläche. Mit sieben sanften, kugelgelagerten Schubladen bietet er ausreichend Platz für die effiziente Organisation von Werkzeugen. Dieser Wagen besteht aus robustem Stahl und ist für zusätzlichen Schutz pulverbeschichtet. Er ist für eine hohe Tragfähigkeit ausgelegt und somit eine unverzichtbare Ergänzung für jede Werkstatt.
  • Die elegante rote Oberfläche verleiht jeder Werkstattumgebung einen Hauch von Stil

  • Kompaktes Design mit optimalen Abmessungen für einfache Platzierung und Manövrierbarkeit

  • Ausgestattet mit vier robusten Rollen für sanfte Mobilität auf dem Werkstattboden

  • Langlebige pulverbeschichtete Oberfläche sorgt für dauerhaften Schutz vor Verschleiß

  • Sieben geräumige Schubladen bieten ausreichend Stauraum für die Organisation einer Vielzahl von Werkzeugen

  • Hergestellt aus robustem Stahl, bietet außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit

  • Sanfter, kugelgelagerter Auszug für mühelosen Zugang zu den Werkzeugen

  • Ausgelegt für eine hohe Tragfähigkeit, wodurch er für hohe Beanspruchung geeignet ist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

242 STK

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

741 x 447 x 980 mm

Traglast

300 kg

Farbe

Grau

Auszugsart

Kugelgelagert

Anzahl Rollen

4 STK

Werkstattwagen Sortiment 8.4 PLUS 242-teilig REDSTRIPE inklusive:
STESHSL-SET-3/8ZO-12KT-SK2-17TLG
0 x
STESHSL-SET-3/8ZO-12KT-SK2-17TLG

STESHSL-SET-3/8ZO-12KT-SK2-17TLG

Menge: 0 x
STESHSL-SET-1/4ZO-12KT-SK3-20TLG
0 x
STESHSL-SET-1/4ZO-12KT-SK3-20TLG

STESHSL-SET-1/4ZO-12KT-SK3-20TLG

Menge: 0 x
STESHSL-SET-TX-SK6-40TLG
0 x
STESHSL-SET-TX-SK6-40TLG

STESHSL-SET-TX-SK6-40TLG

Menge: 0 x
BIT-SET-STESHSL-KURZ/LNG-SK7-22TLG
0 x
BIT-SET-STESHSL-KURZ/LNG-SK7-22TLG

BIT-SET-STESHSL-KURZ/LNG-SK7-22TLG

Menge: 0 x
ZANG-SET-PL1-4TLG
0 x
ZANG-SET-PL1-4TLG

ZANG-SET-PL1-4TLG

Menge: 0 x
SHRDRH-SET-PH/SZ-SC1-9TLG
0 x
SHRDRH-SET-PH/SZ-SC1-9TLG

SHRDRH-SET-PH/SZ-SC1-9TLG

Menge: 0 x
STESHSL-SET-1/2ZO-12KT-SK1-25TLG
0 x
STESHSL-SET-1/2ZO-12KT-SK1-25TLG

STESHSL-SET-1/2ZO-12KT-SK1-25TLG

Menge: 0 x
BIT-SET-1/4ZO-10MM-DB1-74TLG
0 x
BIT-SET-1/4ZO-10MM-DB1-74TLG

BIT-SET-1/4ZO-10MM-DB1-74TLG

Menge: 0 x
SHLGWZG-SET-ST1-14TLG
0 x
SHLGWZG-SET-ST1-14TLG

SHLGWZG-SET-ST1-14TLG

Menge: 0 x
RGMAULSHSL-SET-KURZ-ELIP-WR1-17TLG
0 x
RGMAULSHSL-SET-KURZ-ELIP-WR1-17TLG

RGMAULSHSL-SET-KURZ-ELIP-WR1-17TLG

Menge: 0 x